TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ホース
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ダクトホース
SYバンドT(SS) 92444シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66729698
品番
92444-065
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
主にダクトホースに使用できます。
仕様
●ホースサイズ(mm):65●バンド径(mm):72〜63●線径(mm):2.6●材質/仕上:SS-Znメッキ●原産国:日本●コード番号:401-0486
アズワン品番
67-2360-31