手動バルブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66801168 品番MS6-EM1-3/8
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

Festo スイベルフランジアクセサリは、ISO21287 エアシリンダ向けで、多様サイズは 100 で、プラスチック製のベアリングが使用されています。周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 867 g

仕様●機能:3/2 Bistable●スレッドサイズ:3/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2592 アズワン品番65-8032-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする