MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 2極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66802638 品番2M80100902ZNU82AA
参考基準価格(税別)¥75,100 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタの

仕様●極数:2●オス/メス:メス●定格電流:13A●定格電圧:1.8 kV●シェルサイズ:8●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-4107 アズワン品番65-7637-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする