エアソレノイドバルブ V60シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66802909 品番V60A417A-A2000
参考基準価格(税別)¥27,100 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

IMI Norgren V60 シリーズの 3/2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力

仕様●メーカーシリーズ:V60●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:220-4179 アズワン品番65-7963-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする