自動車用コネクタ 4極 オス 自動車用コネクタ 1箱 45個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(45個) 注文コード66803794 品番AT15-4P-BM03
参考基準価格(税別)¥44,200 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

Amphenol Sine Systems ’ boardlock AT13/15 シリーズは、フランジ付きで 90 ° 直角または 180 ° ストレート、電線対基板の耐環境シール性熱可塑樹脂接続システムで、最大定格電流は 13A です。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、

仕様●極数:4●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:38.4mm●幅:35.3mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Max:+125℃●コード番号:195-5817 アズワン品番65-7719-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする