エア圧クイックコネクトカップリング用プラグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66804878 品番IRP 116152
参考基準価格(税別)¥2,470 販売価格(税込) ¥2,685
販売価格(税別)
2,441

PREVOST テーパーオスねじアダプタは、加工スチール製で、ID パスが 11 mm です。R 3/8 BSPT オスねじを備えています。耐腐食性処理が施されています

仕様●接続規格:ISO B●カップリングジェンダー:オス●ネジ接続:G 3/8 オス●メーカーシリーズ:IRP●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/8インチ●材質:スチール●コード番号:218-0924 アズワン品番65-7953-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする