空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/8 チューブねじ込み 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード66809814 品番C02260618
参考基準価格(税別)¥6,640 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

IMI Norgren Pneufit C0226 シリーズストレートメス / テーパーアダプタはすぐに使用でき、工具を必要とせずに迅速に組み立てられ、最適な流量を提供します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)を

仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/8●耐薬品性:なし●コード番号:212-9215 アズワン品番65-7893-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする