管継手 16005シリーズ G1/2インチ なし なし 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード66814906 品番160050048
参考基準価格(税別)¥4,790 販売価格(税込) ¥5,207
販売価格(税別)
4,734

IMI Norgren プラグはフランジスパナ付きで、ニッケルめっき黄銅製です。銅製シールを備えています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途

仕様●メーカーシリーズ:16005●チューブサイズ:G1/2インチ●材質:ニッケルめっき真鍮●ネジ接続 - ネジサイズ:G1/2●食品等級:なし●コード番号:218-0109 アズワン品番65-7907-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする