ボールバルブ ロック式遮断弁

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66815868 品番601112248
参考基準価格(税別)¥3,640 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

IMI Norgren ボールバルブは、フルボア通路で流量抵抗を最小限に抑え、圧力と温度範囲を広い範囲に対応します。設置もメンテナンスも簡単です。材質:黄銅又はニッケルめっき 周囲温度: -20 → 200 ℃

仕様●制御機構:ロック式遮断弁●機能:2/2●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:60 シリーズ●コード番号:220-3395 アズワン品番65-7961-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする