ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66816534 品番VUVG-L14-P53E-T-G18-1R8L
参考基準価格(税別)¥42,600 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、使用圧力は38barです。標準の公称流量は560l/minです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金

仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3Closed●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1579 アズワン品番65-8033-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする