チーズユニオン形エア継手 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード66819194 品番102670618
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥11,386
販売価格(税別)
10,351

IMI Norgren PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじに非 PTFE ベースシーラントがコーティング済みです。Allen キー用に内部に六角が付いたストレートアダプタがあります。BSP ねじ 非常にコンパクト

仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン6 mm●最高使用圧力:18 バール●コード番号:218-0061 アズワン品番65-7908-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする