645004113322 コネクタハウジング 4極 ピッチ:3.96mm 1列 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK 66823446

コネクタハウジング 4極 ピッチ:3.96mm 1列 1袋 200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
注文コード
66823446
品番
645004113322
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様
●極数:4●行数:1●ピッチ:3.96mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8650
アズワン品番
65-7530-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする