メカニカルバルブ G 1/8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66825275 品番03040502
参考基準価格(税別)¥23,900 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

IMI Norgren 030 シリーズは、3/2 操作手動及び機械作動スプールバルブで構成され、多方向流量用途及びデュアル電源用途に適しています。オペレータが幅広く揃っており、材質もさまざまです 軽量の耐腐食性マット高流量型 動作温度: 0 → +70 ℃

仕様●機能:3/2●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:304●コード番号:217-9984 アズワン品番65-7906-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする