画像準備中

マニホールドブロック VABMシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66833964 品番VABM-B10-20E-G38-3
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Festo VABM マニホールドブロックはスルーホールで使用し、どのような位置で組み立てられます。バルブの最大位置は 3 で、展伸アルミニウム合金製のマニホールドを装備しています。空圧接続は G3/8 で、グリッド寸法は 22 mm です製品重量: 866 g 2- 適度な腐食圧力

仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/8, G 3/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8 in, 3/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0247 アズワン品番65-7982-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする