丸型コネクタ 17極 17 mm ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66834034 品番1628926
参考基準価格(税別)¥1,740 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様●極数:17●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:17 mm●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コード番号:237-5415 アズワン品番65-7780-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする