ソレノイドバルブ 95000シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66853126 品番9502310000000000
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

IMI Norgren 9502 シリーズは、機能せず、ポートサイズが G1/4 の直接ソレノイド作動ポペットバルブです。このバルブの動作圧力は 0 → 10 bar です。0 bar 以上で作動しています 短いスイッチング時間 オイル及びグリースを自由にアセンブリ済み

仕様●メーカーシリーズ:95000●機能:Normally Open●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3444 アズワン品番65-7972-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする