AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの ナイロンコネクタ
Signal Pin Contact Excel Mate Eco Socket 1セット 2700個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2700個)
注文コード
66856459
品番
C310003612S
参考基準価格(税別)
¥252,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(2700個入り)●シリーズ:HVSL●併用可能製品:HVSLコネクタ●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:239-9470
アズワン品番
65-7486-82