PREVOST
PREVOSTの ホース
PREVOSTの ブレードホース
リコイルホース PUシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66863425
品番
PUS 64V
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,914
販売価格(税別)
¥
12,649
バスケットに入れる
Prevost PREVOST 推奨オイルは、硬質で回転式のオス継手を備えています。テフロンでコーティングされたカプラも装備されています。15 → +70 ℃ の温度で機能します
仕様
●メーカーシリーズ:PU●カラー:緑●最大動作の長さ:4m●チューブ内径:6.5mm●チューブ外径:10mm●材質:ポリウレタン●コネクタ:R 1/4●コード番号:218-0982
アズワン品番
65-7904-29