手動バルブ ロッドレバー G 1/8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66866216 品番VHER-P-H-B43U-B-G18
参考基準価格(税別)¥24,900 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

Festo VHER エアボールバルブは、ハンドレバー構造で、4/3 加圧型中間位置バルブ機能を備えています。動作圧力範囲は 0 → 10 bar です。作動タイプ:手動幅:42 mm 標準 公称流量:800 l/min

仕様●制御機構:ロッドレバー●機能:4/3-Way Exhausted●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:203-6114 アズワン品番65-7983-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする