安全クイックコネクト継手

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66867248 品番ISI 111819EB
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥18,698
販売価格(税別)
16,998

PREVOST ホーステールカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを 1 つ備えています。ポリアミド複合材製ボディを備え、使用温度範囲は -15 → +70 ℃ です作動圧力は 2 → 12 bar です。帯電防止性があり、優れた効率を発揮します ホース ID は 19 mm です

仕様●接続規格:ISO B●メーカーシリーズ:ISI●接続タイプ:ホースバーブ●ニップルホース接続:19mm●コード番号:218-0960 アズワン品番65-7961-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする