Harting フード Han B シリーズ 6 B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66870136 品番09300060442
参考基準価格(税別)¥6,060 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

これらのコネクタは電気負荷がかかった状態で嵌合や未嵌合にすることはできません。一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。
UL、CSA、SEV
ハウジング品番 ; 114-7958 114-7958 のみが Han

仕様●タイプ:コネクタフード●シリーズ:Han B●ねじサイズ:PG21●メーカーサイズコード:6B●IP保護等級:IP65●サイズ:6B●コード番号:181-0533 アズワン品番65-7773-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする