VZWM-L-M22C-G114-F5-R1 ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G114-F5-R1シリーズ Festo 66871098

ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G114-F5-R1シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66871098品番VZWM-L-M22C-G114-F5-R1
参考基準価格(税別)¥250,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

Festo ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G114-F5-R1 サーボ制御(ダイアフラム付き)、G11/4 インチ接続、ステンレススチールタイプ。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填シ

仕様●メーカーシリーズ:VZWM-L-M22C-G114-F5-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7903アズワン品番65-7987-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする