09330006104 端子 オス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入 ハーティング 66877748

端子 オス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード66877748品番09330006104
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。
UL、CSA、SEV
Han-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標

仕様●シリーズ:Han E●種類:端子●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●範囲:Han Com、Han E、Han EE、Hanモジュラ70Aハイブリッド●定格電圧:500 V●定格電流:16A●適合電線サイズmm2 Min:1.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:1.5mm2●結線方法:圧着●コード番号:190-3365アズワン品番65-7660-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする