丸型コネクタ 6極 17 mm ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66879848 品番1628951
参考基準価格(税別)¥2,920 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:17 mm●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コード番号:237-5443 アズワン品番65-7779-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする