※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カプラ ジョーカップリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66892868 品番ROTEXGS9-COMPLETE
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

KTR Rotex GS 3 パーツ軸プラグイン振動でジョータイプのカップリングを低減しています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械、オートメ

仕様●カップリングタイプ:ジョーカップリング●外径:20mm●長さ:30mm●定格トルク:5Nm●ずれ - 角度:0.9°●ずれ - パラレル:0.08mm●ずれ - 軸:+0.8 → -0.4mm●コード番号:203-2402 アズワン品番65-8018-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする