IECフィルタコネクタ ねじ取り付け 2A 250 V ac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66893568 品番3-104-203
参考基準価格(税別)¥9,640 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

IEC Appliance Inlet C14 with Filter 2-Stages, Fuseholder 1- or 2-pole, Line Switch 2-pole.Panel mount: Snap-in or screw-on mounting from front side 4 Functions: Appliance Inlet Protection class I, Line Switch 2-pole, Fuseholder for fuse-links 5 x 20 mm 1

仕様●シリーズ:DD14●定格電流:2A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:ねじ取り付け●寸法:66 x 65.9 x 31.5mm●コード番号:188-9509 アズワン品番65-7778-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする