SAMTEC
ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 575個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(575個)
注文コード
66893674
品番
FTSH-110-01-L-DV-TR
参考基準価格(税別)
¥178,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(575個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9949
アズワン品番
65-7672-47
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表