フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 接続・省配線(制御機器)
フエニックス・コンタクトの コネクタ・コネクタ付ケーブル
フエニックス・コンタクトの ナイロンコネクタ
ヘビーデューティパワーコネクタ 24極 16A 500 V 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
66896149
品番
1648108
参考基準価格(税別)
¥83,600
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、右側の制御キャビネットパネルに使用するオスインサートを備えています。接続方法:ねじ
仕様
●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●メーカーサイズコード:B24●定格電圧:500 V●オス/メス:オス●シリーズ番号:HC-B 24-A-UT-PER-M●コード番号:213-0045
アズワン品番
65-7520-73