- セミフロンマイルド(1液型) KFケミカル 66916065

メーカー色見本

セミフロンマイルド(1液型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
色調SC-19
SC-19
ホワイト
SC-01
SC-02
SC-03
SC-04
SC-05
SC-06
SC-07
SC-08
SC-09
SC-11
SC-12
SC-13
SC-14
SC-15
SC-16
SC-17
SC-18
SC-20
SC-21
SC-22
SC-23
SC-24
SC-25
SC-26
SC-27
SC-28
SC-29
SC-30
SC-10
危険物の数量15600mL
つや5分艶
内容量1セット(1缶)注文コード66916065品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

セミフロンマイルドは、4フッ化フッ素樹脂と無機成分からなる、1液常温反応硬化形の弱溶剤フッ素樹脂塗料です。
耐候性を向上させた4フッ化フッ素樹脂を採用し、さらに無機成分の導入により、従来のフッ素樹脂塗料に多く見られた主剤/硬化剤の調合が必要な2液型の塗料ではなく、1液型でありながら、2液型と同等以上の耐候性を有しております。さらに低汚染性を付与したことにより、長期間建物の美観を維持することができる次世代の塗料です。
なお、1液弱溶剤タイプのため、下地塗膜に幅広く適合し扱い易く、環境にも優しい塗料です。
空気中の水分と反応し強固な塗膜を構築するので硬化剤調合の必要がありません。
高耐候性能を有する為、メンテナンス周期の延長が可能になります。
常温で硬化し、反応硬化形なので耐候性・耐汚染性に優れています。
従来のフッ素樹脂塗料に比べて、耐屈曲性、耐クラック性に優れています。
低汚染性を有していることから建物を長期間に渡り美しいまま保護します。

容量
15Kg
色調
SC-19
危険物の数量
15600mL
つや
5分艶
主成分
フッ素樹脂
比重
1.1
主な用途
外カベ
外観
有色液体
固形分
65
危険等級
使用場所
屋外
希釈
塗料用シンナーA 0~20%
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
適応下地
外壁:金属・窯業系サイディング、リシン、モルタル、ALC、RC等塗替え塗膜のトップコート、その他:雨樋、雨戸(鋼板)等塗替え塗膜のトップコート
適合塗材
セミフロンバインダーSiⅡ・KFマイルドシーラーⅡ・セミフロンフィラー・セミフロンフィラーエポ・セミフロンエポプライマー・セミフロンエポプライマーⅡ
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
塗布量
0.15~0.18kg/m3/回
危険物の性状
非水溶性
塗回数
2
塗装間隔
工程間4時間以上7日以内、最終養生24時間以上(20℃)、夏:3時間以上~3日以内(25~35℃)、春・秋:5時間以上~3日以内(15~25℃)、冬:8時間以上~3日以内(5~15℃)
用具種別
刷毛、ローラー、スプレー
注意
※本来の用途以外に使用しないで下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき2,400/税込2,640
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする