VSVA-B-P53C-ZD-D2-1R5L ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-ZD-D2-1R5Lシリーズ Festo 66981558

ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-ZD-D2-1R5Lシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66981558品番VSVA-B-P53C-ZD-D2-1R5L
参考基準価格(税別)¥86,800販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-ZD-D2-1R5L には、ISO 5599-1 とサブベースに準拠した標準ベースのバルブがあります。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 閉、作動タイプ:電気的、幅:52 mm、標準公称流量:2700 l/min、動作圧力:-0,9-16 bar

仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-ZD-D2-1R5L●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7542アズワン品番65-7999-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする