Festo ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G2-F5 サーボ制御(ダイアフラム付き、G2 接続)。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:ダイアフラムシール付きポペットバルブ作動タイプ:電気 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:推奨される直立状態 取り付けタイプ:ライン取り付け