曜日別特売
FTSH-107-01-L-D-K ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 65個入 SAMTEC 67003495

ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 65個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(65個)
注文コード
67003495
品番
FTSH-107-01-L-D-K
参考基準価格(税別)¥35,200販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
仕様
●入数:1チューブ(65個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1475
アズワン品番
65-7623-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする