SAMTEC
ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 19個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(19個)
注文コード
67004195
品番
FTSH-110-01-L-DV-EJ
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(19個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9947
アズワン品番
65-7685-72
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表