曜日別特売
FTSH-104-01-F-DV-P-TR ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC 67005568

ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1435
注文コード
67005568
品番
FTSH-104-01-F-DV-P-TR
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
アズワン品番
65-7618-80
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1435
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする