SAMTEC
ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(5個)
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1417
注文コード
67005577
品番
FTS-104-01-F-DV-P-TR
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
アズワン品番
65-7685-21
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1417
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表