曜日別特売
4 PK 1190 RB プーリー ベルト 幅 14.24mm 長さ 1190mm ポリウレタン RB Optibelt 67006374

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プーリー ベルト 幅 14.24mm 長さ 1190mm ポリウレタン RB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67006374品番4 PK 1190 RB
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。主に小型コンプレッサ、セメントミキサー、白物家電、小型工具などに使用されます小型のプーリー径です 大きな回転数比が可能 低振動、低騒音 優れた摩擦動力伝達と高い動力伝達能力 トルクインパルスや短時間過負荷に影響されません

仕様●ベルト部:PK●長さ:1190mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-1553アズワン品番65-7886-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする