画像準備中

マニホールドベース NAVWシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67017364 品番NAVW-3/8-2-ISO
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Festo NAV シリーズサブベースは、エア制御バルブの個別の取り付けと取り付けに適しています。マニホールドサブベースは、ISO 5599-1 に適合するポートパターンのダイキャストアルミ製です。サブベースは 90 ° 接続し、ポート 2 の空圧接続は G3/8 です製品重量: 240 g

仕様●メーカーシリーズ:NAVW●タイプ:マニホールドベース●接続ポートのネジ:G 1/8, G 3/8●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/8 in, 3/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0156 アズワン品番65-7992-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする