曜日別特売

制御用ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1巻(20m)
心数(C)
12
注文コード
67023839
品番
CVV-S 1.25sq×12c【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)アウトレット
¥18,9806,398

JIS認定品(JISマーク表示)
制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。
また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
長さ(m)
20
心数(C)
12
公称断面積(mm2)
1.25
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
備考
一般用
材質(シース)
ビニル
材質(絶縁体)
ビニル
導体最高許容温度(℃)
60
遮蔽
銅テープ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする