PREVOST
PREVOSTの ホース
PREVOSTの ブレードホース
リコイルホース PUシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●メーカーシリーズ:PU●カラー:青●最大動作の長さ:15m●チューブ内径:8mm●チューブ外径:12mm●材質:ポリウレタン●コネクタ:R 3/8●コード番号:218-0995
注文コード
67032658
品番
PUS 815
参考基準価格(税別)
¥37,300
販売価格(税込)
¥40,547
販売価格(税別)
¥
36,861
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
Prevost PREVOST 推奨オイルは、硬質で回転式のオス継手を備えています。テフロンでコーティングされたカプラも装備されています。15 → +70 ℃ の温度で機能します
仕様
●メーカーシリーズ:PU●カラー:青●最大動作の長さ:15m●チューブ内径:8mm●チューブ外径:12mm●材質:ポリウレタン●コネクタ:R 3/8●コード番号:218-0995
アズワン品番
65-7960-23