リコイルホース PUシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカーシリーズ:PU●カラー:青●最大動作の長さ:4m●チューブ内径:6.5mm●チューブ外径:10mm●材質:ポリウレタン●コネクタ:R 1/4●コード番号:218-0975 注文コード67032667 品番PUS 64
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

Prevost PREVOST 推奨オイルは、硬質で回転式のオス継手を備えています。テフロンでコーティングされたカプラも装備されています。15 → +70 ℃ の温度で機能します

仕様●メーカーシリーズ:PU●カラー:青●最大動作の長さ:4m●チューブ内径:6.5mm●チューブ外径:10mm●材質:ポリウレタン●コネクタ:R 1/4●コード番号:218-0975 アズワン品番65-7961-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする