安全クイックコネクト継手

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67039299 品番ISI 111154
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥32,394
販売価格(税別)
29,449

Prevost PREVOST パラレルオスねじカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。本体はステンレススチール製で、使用温度範囲は -15 +70 ℃ です動作圧力は 2 → 16 bar です。帯電防止性があり、引っかき傷が付かない G 3/4 BSPP オスねじ

仕様●接続規格:ISO B●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 3/4 メス●メーカーシリーズ:ISI●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/4インチ●材質:ステンレス鋼●コード番号:218-0950 アズワン品番65-7954-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする