丸型コネクタ 12極 スタンダード パネルマウント 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード67042467 品番SL EM 212 AF
参考基準価格(税別)¥877,000 販売価格(税込) ¥956,780
販売価格(税別)
869,800

SL 61 丸型コネクタレセプタクル
Amphenol の SL 61 シリーズパネル取り付けレセプタクルは、配線とメンテナンスが簡単なことを念頭に設計されています。確実なかん合尻すぼみを形成するロックねじと、信頼性を強化する堅牢なアルミ合金コネクタを備えています。

仕様●極数:12●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:10.0A●定格電圧:280.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:SL61●コード番号:190-2268 アズワン品番65-7720-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする