丸型コネクタ 32極 スタンダード ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67042756 品番UTS6JC1832S
参考基準価格(税別)¥5,580 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

Souriau プラスチックプラグには、ケーブルグランドバックシェルが付属UTS シリーズは、1/3 バヨネットカップリング付きの丸型プラスチックコネクタです。クリック音により正確な接続が保証されるため、素早く接続できます。主要な電気 IEC 及び UL 規格に準拠するよう開発された UTS は、設置業者やユーザーの安全条件を保証します。防水性と耐 UV 性( IP68 / 69K シールレベル)により、UTS シリーズの屋外用は長寿命で、コネクタのメンテナンスが不要です。UTS 高密封機能オプションは、

仕様●極数:32●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●シリーズ:UTS●コード番号:217-2872 アズワン品番65-7508-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする