Hirschmann Test & Measurement
Hirschmann Test & Measurementの 接続・省配線(制御機器)
Hirschmann Test & Measurementの コネクタ・コネクタ付ケーブル
Hirschmann Test & Measurementの 丸型コネクタ
丸型コネクタ 6 + PE極 フランジマウント 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
●極数:6 + PE●実装タイプ:フランジマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:10.0A●定格電圧:250 V●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:CA●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2382
注文コード
67043255
品番
932325100 CA 6 GD
参考基準価格(税別)
¥227,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
Belden
仕様
●極数:6 + PE●実装タイプ:フランジマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:10.0A●定格電圧:250 V●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:CA●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2382
アズワン品番
65-7767-08