Souriau のプラスチックインラインレセプタクルには、ケーブルグランドバックシェルが付属UTS シリーズは、1/3 バヨネットカップリング付きの丸型プラスチックコネクタです。クリック音により正確な接続が保証されるため、素早く接続できます。主要な電気 IEC 及び UL 規格に準拠するよう開発された UTS は、設置業者やユーザーの安全条件を保証します。防水性と耐 UV 性( IP68 / 69K シールレベル)により、UTS シリーズの屋外用は長寿命で、コネクタのメンテナンスが不要です。UTS 高密封