丸型コネクタ 8極 M12 プッシュプル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67043578 品番APPM-A08MAPAN-AS1
参考基準価格(税別)¥2,790 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様●極数:8●実装タイプ:プッシュプル●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:ピン, はんだ●コーディング:A●シリーズ:APPM-A08MAPAN-AS1●コード番号:230-2208 アズワン品番65-7569-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする