62501421621 基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1セット 200個入 WURTH ELEKTRONIK 67051174

基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1セット 200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(200個)
注文コード
67051174
品番
62501421621
参考基準価格(税別)¥47,900販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスボックスヘッダは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度範囲: -40 → +125 ℃ UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様
●入数:1トレイ(200個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3100
アズワン品番
65-7526-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする