C00GL0400 逆止弁 C00GLシリーズ NORGREN 67061744

逆止弁 C00GLシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67061744品番C00GL0400
参考基準価格(税別)¥4,620販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

IMI Norgren 逆止弁は流量性能が高く、ニッケルめっき黄銅部品を使用しているため、腐食及び汚染に対する耐性と長寿命を実現しています。すべてのテーパーねじとにあらかじめねじシーラントが塗布されています Parall に埋め込み型のキャプティブ O リング周囲 / 媒体温度: 0 → +60 ℃ 動作圧力: 0.2 → 10 bar チューブサイズ: 4 → 12 mm

仕様●メーカーシリーズ:C00GL にアクセスできます●インレット接続タイプ:チューブ●チューブのインレット接続:4mm●コンセント接続タイプ:チューブ●チューブアウトレットの接続:10.5mm●使用圧力範囲:0.2 → 10バール●コード番号:220-3541アズワン品番65-7972-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする