空圧ソフトスタート弁

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67063440 品番MS9-SV-G-C-V24-S-VS
参考基準価格(税別)¥214,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

Festo ソフトスタート / クイック排気バルブ MS9-SV-G-C-V24-S-VS は、システムコンポーネントのソフトスタートと迅速な排気に適しています。シリーズ MS サイズ 9 グリッド寸法: 90 mm 安全機能の枯渇 パフォーマンスレベル( PL ):カテゴリ 1 まで枯渇しています パフォーマンスレベル c

仕様●メーカーシリーズ:MS●流量率:8, 300 to 16, 550L/min●インレットポート:G 1/4 メス●インレットポートネジのジェンダー:メス●最高使用圧力:16バール●インレットポートネジの規格:G●インレットポートネジのサイズ:1/4インチ●コード番号:202-3224 アズワン品番65-8027-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする