空圧ティーねじ付きアダプタ 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様●メーカーシリーズ:15●コネクタA:G 3/8 メス●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3316 注文コード67063458 品番150690038
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥11,095
販売価格(税別)
10,086
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

IMI Norgren T 型コネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 〜 +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適

仕様●メーカーシリーズ:15●コネクタA:G 3/8 メス●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3316 アズワン品番65-7965-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする